SIEMENS - SIE5SD74836 SPD T1/T2, 1000V DC - 5SD74836
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Schutzpegel - 3500 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - -99999 V
Höchste Dauerspannung AC - -99999 V
Packung
1 ST
EAN
4001869476940
Artikelnummer
SIE5SD74836
Herstellernummer
5SD74836
Hersteller
SIE
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Schutzpegel:
3500 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
-99999 V
Höchste Dauerspannung AC:
-99999 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
0.3 kA
Höchste Dauerspannung DC:
1050 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Nennspannung DC:
1050 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
1050 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
-99999 kV
Schutzpegel N-PE:
-99999 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20