SIEMENS - SIE5SE1316 FUS. NEOZED GR D01 16A 250VCC 400VCA - 5SE1316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode - grau
Packung
10 ST
EAN
4001869298672
Artikelnummer
SIE5SE1316
Herstellernummer
5SE1316
Hersteller
SIE
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
grau
cartuccia fusibile NEOZED, D01, 16 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED I fusibili di protezione per semiconduttori SILIZED 5SE proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SILIZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Disponibilità nelle forme costruttive DIAZED e NEOZED. 3. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 4. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.


