Startseite

SIEMENS - SIE5SE2300 FUS. NEOZED GL/GG D03 100A 250VCC 400VCA - 5SE2300

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SE2300 FUS. NEOZED GL/GG D03 100A 250VCC 400VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D03

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869022062

Artikelnummer

SIE5SE2300

Herstellernummer

5SE2300

Hersteller

SIE

Baugröße:

D03

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

rot

cartuccia fusibile NEOZED, D03, 100 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V