Startseite

SIEMENS - SIE5SE2304 FUS. NEOZED GL/GG D01 4A 250VCC 400VCA - 5SE2304

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SE2304 FUS. NEOZED GL/GG D01 4A 250VCC 400VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - braun

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869005935

Artikelnummer

SIE5SE2304

Herstellernummer

5SE2304

Hersteller

SIE

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

braun

cartuccia fusibile NEOZED, D01, 4 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto