Startseite

SIEMENS - SIE5SE2306 FUS. NEOZED GL/GG D01 6A 250VCC 400VCA - 5SE2306

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SE2306 FUS. NEOZED GL/GG D01 6A 250VCC 400VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869005942

Artikelnummer

SIE5SE2306

Herstellernummer

5SE2306

Hersteller

SIE

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

grün

cartuccia fusibile NEOZED, D01, 6 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto