SIEMENS - SIE5SE2310 FUS. NEOZED GL/GG D01 10A 250VCC 400VCA - 5SE2310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode - rot
Packung
10 ST
EAN
4001869005959
Artikelnummer
SIE5SE2310
Herstellernummer
5SE2310
Hersteller
SIE
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
rot
cartuccia fusibile NEOZED, D01, 10 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto


