Startseite

SIEMENS - SIE5SE2332 FUS. NEOZED GL/GG D02 32A 250VCC 400VCA - 5SE2332

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SE2332 FUS. NEOZED GL/GG D02 32A 250VCC 400VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869236667

Artikelnummer

SIE5SE2332

Herstellernummer

5SE2332

Hersteller

SIE

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

sonstige

cartuccia fusibile NEOZED, D02, 32 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto