SIEMENS - SIE5SE2335 FUS. NEOZED GL/GG D02 35A 250VCC 400VCA - 5SE2335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4001869005997
Artikelnummer
SIE5SE2335
Herstellernummer
5SE2335
Hersteller
SIE
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
schwarz
cartuccia fusibile NEOZED, D02, 35 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto


