SIEMENS - SIE5SE2340 FUS. NEOZED GL/GG D02 40A 250VCC 400VCA - 5SE2340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4001869236674
Artikelnummer
SIE5SE2340
Herstellernummer
5SE2340
Hersteller
SIE
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
schwarz
cartuccia fusibile NEOZED, D02, 40 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (argentate) capsule di contatto


