SIEMENS - SIE5SE2350 FUS. NEOZED GL/GG D02 50A 250VCC 400VCA - 5SE2350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode - weiß
Packung
10 ST
EAN
4001869006000
Artikelnummer
SIE5SE2350
Herstellernummer
5SE2350
Hersteller
SIE
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
weiß
cartuccia fusibile NEOZED, D02, 50 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (argentate) capsule di contatto


