SIEMENS - SIE5SE2363 FUS. NEOZED GL/GG D02 63A 250VCC 400VCA - 5SE2363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode - Kupfer
Packung
10 ST
EAN
4001869006017
Artikelnummer
SIE5SE2363
Herstellernummer
5SE2363
Hersteller
SIE
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
Kupfer
cartuccia fusibile NEOZED, D02, 63 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (argentate) capsule di contatto


