Startseite

SIEMENS - SIE5SF1060 BASE DIAZED DII 25 A 500VCA/CC E27 - 5SF1060

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SF1060 BASE DIAZED DII 25 A 500VCA/CC E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Passeinsatz

  • Baugröße - DII

  • Polzahl - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869243474

Artikelnummer

SIE5SF1060

Herstellernummer

5SF1060

Hersteller

SIE

Ausführung:

Passeinsatz

Baugröße:

DII

Polzahl:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsstrom:

25 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

ja

Bemessungsspannung:

500 V

base portafusibili DIAZED grandezza DII plastica, a 1 polo protetto da contatti accidentali (BGV A2) accesso: morsetto a doppia funzione uscita: morsetto serracavo 25A AC 500V Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso disovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.