Startseite

SIEMENS - SIE5SF1205 BASE DIAZED 1P DIII E33 63A SC. P=85MM - 5SF1205

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SF1205 BASE DIAZED 1P DIII E33 63A SC. P=85MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Passeinsatz

  • Baugröße - DIII

  • Polzahl - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869006253

Artikelnummer

SIE5SF1205

Herstellernummer

5SF1205

Hersteller

SIE

Ausführung:

Passeinsatz

Baugröße:

DIII

Polzahl:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Porzellan

Ausführung mit Abdeckung:

nein

Bemessungsspannung:

690 V

base DIAZED DIII 63A AC 690V DC 500V morsetto a staffa/morsetto a sella Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.