SIEMENS - SIE5SF6215 BASE DIAZED DIII/3X63A SR60 5/10MM VITE - 5SF6215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Passeinsatz
Baugröße - DIII
Polzahl - 3
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsstrom - 63 A
Packung
2 ST
EAN
4001869176994
Artikelnummer
SIE5SF6215
Herstellernummer
5SF6215
Hersteller
SIE
Ausführung:
Passeinsatz
Baugröße:
DIII
Polzahl:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Bemessungsspannung:
690 V
base SR60 DIAZED DIII a 3 poli AC 690 V DC 500 V per calibratore a vite per spessore sbarre 5/10mm con fascette di fissaggio Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.


