SIEMENS - SIE5SG5553 BASE NEOZED SC. D01 3P 16A + COP. P=70MM - 5SG5553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 16 A
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
2 ST
EAN
4001869303031
Artikelnummer
SIE5SG5553
Herstellernummer
5SG5553
Hersteller
SIE
Baugröße:
D01
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
ja
NEOZED, base portafusibili, D01, a 3 poli, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V morsetti di ingresso: con fascette di fissaggio morsetti di uscita: con fascette di fissaggio Base NEOZED 5SG1, 5SG5 in materiale duroplastico/materiale isolante Il sistema di fusibili NEOZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essere utilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. La basi portafusibili NEOZED di Siemens 5SG1, 5SG5 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Sicurezza delle persone grazie a morsetti protetti contro i contatti accidentali su entrambi i lati di arrivo e partenza. 2. I punti diserraggio doppi della base Comfort consentono il collegamento di due conduttori con sezioni diverse. 3. Forma costruttiva decisamente più compatta rispetto a DIAZED e pertanto risparmio di spazio nel quadro di distribuzione. 4. Base NEOZED in materiale isolante. 5. Collegamento dei conduttori ben visibile e controllabile. Ciò facilita lintroduzione dei conduttori e fa risparmiare tempo. 6. Due serie di tipi con differenti morsetti di collegamento aumentano le possibilità nellapplicazione.


