SIEMENS - SIE5SG5653 BASE NEOZED SC. D02 3P 63A + COP. P=70MM - 5SG5653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 63 A
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
2 ST
EAN
4001869303048
Artikelnummer
SIE5SG5653
Herstellernummer
5SG5653
Hersteller
SIE
Baugröße:
D02
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
ja
NEOZED, base portafusibili, D02, a 3 poli, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V morsetti di ingresso: morsetti a collare morsetti di uscita: morsetti a collare Base NEOZED 5SG1, 5SG5 in materiale duroplastico/materiale isolante Il sistema di fusibili NEOZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essere utilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. La basi portafusibili NEOZED di Siemens 5SG1, 5SG5 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Sicurezza delle persone grazie a morsetti protetti contro i contatti accidentali su entrambi i lati di arrivo e partenza. 2. I punti di serraggio doppi della base Comfort consentono il collegamento di due conduttori con sezioni diverse. 3. Forma costruttiva decisamente più compatta rispetto a DIAZED e pertanto risparmio di spazio nel quadro di distribuzione. 4. Base NEOZED in materiale isolante. 5. Collegamento dei conduttori ben visibile e controllabile. Ciò facilita lintroduzione dei conduttori e fa risparmiare tempo. 6. Due serie di tipi con differenti morsetti di collegamento aumentano le possibilità nellapplicazione.


