Startseite

SIEMENS - SIE5SG6202 BASE NEOZED D02/3X63A SR60 5/10MM - 5SG6202

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SG6202 BASE NEOZED D02/3X63A SR60 5/10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 4 ST

EAN

4001869176925

Artikelnummer

SIE5SG6202

Herstellernummer

5SG6202

Hersteller

SIE

Baugröße:

D02

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

63 A

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

nein

NEOZED, base portafusibili, D02, a 3 poli, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, per sistema di sbarre collettrici 8US 60mm senza copertura