Startseite

SIEMENS - SIE5SG7113 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 1P P=70MM - 5SG7113

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SG7113 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 1P P=70MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869319230

Artikelnummer

SIE5SG7113

Herstellernummer

5SG7113

Hersteller

SIE

Polzahl:

1

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

230 V

MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, a 1 polo, In: 63 A, Un AC: 230 V