Startseite

SIEMENS - SIE5SG7123 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 2P P=70MM - 5SG7123

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SG7123 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 2P P=70MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869319247

Artikelnummer

SIE5SG7123

Herstellernummer

5SG7123

Hersteller

SIE

Polzahl:

2

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, a 2 poli, In: 63 A, Un AC: 400 V