Startseite

SIEMENS - SIE5SG7153 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 1P+N P=70MM - 5SG7153

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SG7153 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 1P+N P=70MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869319261

Artikelnummer

SIE5SG7153

Herstellernummer

5SG7153

Hersteller

SIE

Polzahl:

2

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

230 V

MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, 1P+N, In: 63 A, Un AC: 230 V