SIEMENS - SIE5SG7163 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 3P+N P=70MM - 5SG7163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
4001869319278
Artikelnummer
SIE5SG7163
Herstellernummer
5SG7163
Hersteller
SIE
Polzahl:
4
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, 3P+N, In: 63 A, Un AC: 400 V


