SIEMENS - SIE5SG7230 INT. NEOZED D02/63A 3P CAVAL SB5/10MM - 5SG7230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
4001869251462
Artikelnummer
SIE5SG7230
Herstellernummer
5SG7230
Hersteller
SIE
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, a 3 poli, In: 63 A, Un AC: 400 V, per sistema di sbarre collettrici 8US 60mm


