SIEMENS - SIE5SG76210KK16 SEZ.SC.MINIZED D01 16A 2P FUS. 2-16A - 5SG76210KK16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
6 ST
EAN
4001869475882
Artikelnummer
SIE5SG76210KK16
Herstellernummer
5SG76210KK16
Hersteller
SIE
Polzahl:
2
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
MINIZED, sezionatore sottocarico a fusibili, D01, a 2 poli, In: 16 A, Un AC: 400 V


