Startseite

SIEMENS - SIE5SG76310KK16 SEZ.SC.MINIZED D01 16A 3P FUS. 2-16A - 5SG76310KK16

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SG76310KK16 SEZ.SC.MINIZED D01 16A 3P FUS. 2-16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 4 ST

EAN

4001869475899

Artikelnummer

SIE5SG76310KK16

Herstellernummer

5SG76310KK16

Hersteller

SIE

Polzahl:

3

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

MINIZED, sezionatore sottocarico a fusibili, D01, a 3 poli, In: 16 A, Un AC: 400 V