Startseite

SIEMENS - SIE5SH122 PORTAC.DIAZED DII E27 25A POR.500VCA/CC - 5SH122

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SH122 PORTAC.DIAZED DII E27 25A POR.500VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Werkstoff - Porzellan

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869145020

Artikelnummer

SIE5SH122

Herstellernummer

5SH122

Hersteller

SIE

Baugröße:

DII

Werkstoff:

Porzellan

cappuccio filettato DIAZED DII 25A AC DC 500V ceramica con foro di prova Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.