SIEMENS - SIE5SH5002 CALIBRATORE NEOZED A BUSSOLA D01 2A - 5SH5002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 2 A
Farbcode - rosa
Packung
50 ST
EAN
4001869024370
Artikelnummer
SIE5SH5002
Herstellernummer
5SH5002
Hersteller
SIE
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
2 A
Farbcode:
rosa
calibratore NEOZED D01 2 A Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.


