Startseite

SIEMENS - SIE5SH5004 CALIBRATORE NEOZED A BUSSOLA D01 4A - 5SH5004

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SH5004 CALIBRATORE NEOZED A BUSSOLA D01 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Farbcode - braun

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869024387

Artikelnummer

SIE5SH5004

Herstellernummer

5SH5004

Hersteller

SIE

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

4 A

Farbcode:

braun

calibratore NEOZED D01 4 A Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.