SIEMENS - SIE5SH5320 SBARRA COLL. 3F. ISOL. D01/D02 SER. R/K - 5SH5320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 120 A
Ausführung - lamelliert
Breite - 15 mm
Höhe - 17 mm
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869068404
Artikelnummer
SIE5SH5320
Herstellernummer
5SH5320
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
120 A
Ausführung:
lamelliert
Breite:
15 mm
Höhe:
17 mm
Länge:
1000 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
ja
sbarra collettrice per corrente trifase esecuzione a forcella, 1000mm per base portafusibili NEOZED D01/D02 Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importantedei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.


