Startseite

SIEMENS - SIE5SH5402 CALIBRATORE NEOZED SPEC. D02 2A - 5SH5402

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SH5402 CALIBRATORE NEOZED SPEC. D02 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Farbcode - rosa

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869024653

Artikelnummer

SIE5SH5402

Herstellernummer

5SH5402

Hersteller

SIE

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

2 A

Farbcode:

rosa

calibratore a bussola speciale NEOZED D02 2A Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.