SIEMENS - SIE5SH5404 CALIBRATORE NEOZED SPEC. D02 4A - 5SH5404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 4 A
Farbcode - braun
Packung
10 ST
EAN
4001869024660
Artikelnummer
SIE5SH5404
Herstellernummer
5SH5404
Hersteller
SIE
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
4 A
Farbcode:
braun
calibratore a bussola speciale NEOZED D02 4A Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.


