Startseite

SIEMENS - SIE5SJ42067HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P C 6A 14KA - 5SJ42067HG41

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ42067HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P C 6A 14KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869321103

Artikelnummer

SIE5SJ42067HG41

Herstellernummer

5SJ42067HG41

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

interruttore magnetotermico 240V 14kA, a 2 poli, C, 6A, P=70mm secondo UL 489 Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nellinfrastruttura Gli interruttori magnetotermici 5SJ4 consentono un cablaggio e un collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla loro sbarra collettrice orizzontale posteriore. La rimozione dellapparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione è molto semplice e veloce. Gli interruttori magnetotermici 5SJ4 sono disponibili in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi. Lampia gamma di accessori è uniforme per tutte le varianti e non solo è facile da montare, ma anche da sostituire in qualsiasimomento. Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.