Startseite

SIEMENS - SIE5SJ43028HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 3P D2 - 5SJ43028HG42

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ43028HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 3P D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869384535

Artikelnummer

SIE5SJ43028HG42

Herstellernummer

5SJ43028HG42

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

interruttore magnetotermico 10kA, a 3 poli, D, 2A secondo UL 489-480Y/277V Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nellinfrastruttura Gli interruttori magnetotermici 5SJ4 consentono un cablaggio e un collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla loro sbarra collettrice orizzontale posteriore. La rimozione dellapparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione è molto semplice e veloce. Gli interruttori magnetotermici 5SJ4 sono disponibili in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi. Lampia gamma di accessori è uniforme per tutte le varianti e non solo è facile da montare, ma anche da sostituire in qualsiasi momento. Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.