Startseite

SIEMENS - SIE5SL32257 INT. MT ICN 4500A 2P C25 - 5SL32257

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

Bemessungsstrom:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0.3 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1.6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anja

Bemessungsspannung:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869390185

Artikelnummer

SIE5SL32257

Herstellernummer

5SL32257

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

4.5 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

4.5 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, C, 25A Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.