SIEMENS - SIE5SM23236 BLOC.DIFF. 2P 40A 30MA TIPO A X 5SL - 5SM23236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Nennspannung - 230...230 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...25 mm²
Packung
1 ST
EAN
4001869484648
Artikelnummer
SIE5SM23236
Herstellernummer
5SM23236
Hersteller
SIE
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C


