SIEMENS - SIE5SM23326 BLOCCO DIFF. 3P 40A 30MA TIPO A X 5SY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4001869227252
Artikelnummer
SIE5SM23326
Herstellernummer
5SM23326
Hersteller
SIE
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
3
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
blocco differenziale, a 3 poli, tipo A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, per 5SY Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.