Startseite

SIEMENS - SIE5SM23326KK01 BLOCCO DIFF.3P 40A 30MA AK 3KA(8/20)X5SY - 5SM23326KK01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM23326KK01 BLOCCO DIFF.3P 40A 30MA AK 3KA(8/20)X5SY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 40 A

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 3

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...25 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869357133

Artikelnummer

SIE5SM23326KK01

Herstellernummer

5SM23326KK01

Hersteller

SIE

Nennstrom:

40 A

Nennspannung:

400...400 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

460 V

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

blocco differenziale, a 3 poli, tipo A, con breve ritardo, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, per 5SY Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.