SIEMENS - SIE5SM23456KK01 BLOCCO DIFF.4P 63A 30MA K 3KA(8/20)X 5SY - 5SM23456KK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 400...400 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 4
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...25 mm²
Packung
1 ST
EAN
4001869281421
Artikelnummer
SIE5SM23456KK01
Herstellernummer
5SM23456KK01
Hersteller
SIE
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400...400 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C


