SIEMENS - SIE5SM26436 BLOC.DIFF. 4P 40A 0,3A TIPO A X 5SL - 5SM26436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Nennspannung - 400...400 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 4
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...25 mm²
Packung
1 ST
EAN
4001869484709
Artikelnummer
SIE5SM26436
Herstellernummer
5SM26436
Hersteller
SIE
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
400...400 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C


