Startseite

SIEMENS - SIE5SM27356 BLOCCO DIFF. 3P 63A 0,5A TIPO A X 5SY

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM27356 BLOCCO DIFF. 3P 63A 0,5A TIPO A X 5SY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869309668

Artikelnummer

SIE5SM27356

Herstellernummer

5SM27356

Hersteller

SIE

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.5...0.5 A

Polzahl:

3

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

blocco differenziale, a 3 poli, tipo A, In: 63 A, 500 mA, Un AC: 400 V, per 5SY Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anchecircuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.