SIEMENS - SIE5SM34156KK DIFF. 2P 125A 0,1A TIPO A 2UM - 5SM34156KK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Fehlerstrom-Typ:
ABemessungsfehlerstrom:
100 AHaupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 100 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 125 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
4001869272733
Artikelnummer
SIE5SM34156KK
Herstellernummer
5SM34156KK
Hersteller
SIE
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
100 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
125 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...50 mm²
Einbautiefe:
70 mm


