SIEMENS - SIE5SM34450 DIFF. 4P 125A 0,1A TIPO AC - 5SM34450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 100 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 125 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
4001869199559
Artikelnummer
SIE5SM34450
Herstellernummer
5SM34450
Hersteller
SIE
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
100 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
125 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...50 mm²
Einbautiefe:
70 mm


