Startseite

SIEMENS - SIE5SM36480 DIFF. 4P 100A 0,3A 400V - 5SM36480

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM36480 DIFF. 4P 100A 0,3A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869199665

Artikelnummer

SIE5SM36480

Herstellernummer

5SM36480

Hersteller

SIE

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

100 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...50 mm²

Einbautiefe:

70 mm

interruttore differenziale a 4 poli, Tipo AC, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 400 V L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.