Startseite

SIEMENS - SIE5SM37458 DIFF. 4P 125A 0,5A TIPO A K SEL. - 5SM37458

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM37458 DIFF. 4P 125A 0,5A TIPO A K SEL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 500 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869199597

Artikelnummer

SIE5SM37458

Herstellernummer

5SM37458

Hersteller

SIE

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

500 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

125 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...50 mm²

Einbautiefe:

70 mm

interruttore differenziale a 4 poli, tipo A, selettivo, In: 125 A, 500 mA, Un AC: 400 V L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.