Startseite

SIEMENS - SIE5SM60112 SIARC AFDD 16A 1P+N PER 5SY30/60 NEW - 5SM60112

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM60112 SIARC AFDD 16A 1P+N PER 5SY30/60 NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869525785

Artikelnummer

SIE5SM60112

Herstellernummer

5SM60112

Hersteller

SIE

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

modulo Arc Fault Detection Device AFDD, 1...16A 230V per interruttore automatico 5SL60, 5SY60 e interruttore magnetotermico/differenziale 5SV1 1+N 1UM Blocco AFDD SENTRON 5SM6 per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali incaso di arco elettrico di guasto. Gli Arc Fault Detection Device riconoscono tempestivamente eventuali anomalie e intervengono prima che si inneschi un incendio. Grazie alla loro tecnologia innovativa, coprono in modo affidabile il precedente divario di protezione dei comuni apparecchi. La forma costruttiva a blocco consente la combinazione con molti interruttori magnetotermici o interruttori differenziali/magnetotermici, riducendo così le scorte di magazzino. I moduli Arc Fault Detection Devices sono disponibili nelle esecuzioni fino a 16 A o fino a 40 A per apparecchi a 1 e 2 poli. I moduli Arc Fault Detection Device possono funzionare solo in combinazione con un interr. magnetotermico o un interruttore magnetotermico differenziale. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.