Startseite

SIEMENS - SIE5SP32353 INT. MT 2P 35A E SELETTIVO ICN 25KA - 5SP32353

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SP32353 INT. MT 2P 35A E SELETTIVO ICN 25KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Auslösecharakteristik - E

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869496825

Artikelnummer

SIE5SP32353

Herstellernummer

5SP32353

Hersteller

SIE

Polzahl:

2

Auslösecharakteristik:

E

Bemessungsstrom:

35 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen:

25 kA

Frequenz:

50 Hz

Überspannungskategorie:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:

6 kV

Schutzart (IP):

IP40

interruttore magnetotermico generale (SHU), a 2 poli, E 35, 400V Interruttore magnetotermico SENTRON per una efficace protezione delle persone e degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici possono essere montati facilmente e offrono sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Inoltre, essi hanno anche un indicatore di posizione di manovra chiaramente visibile. Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.