SIEMENS - SIE5SP34633 INT. MT 4P 63A E SELETTIVO ICN 25KA - 5SP34633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Auslösecharakteristik - E
Bemessungsstrom - 63 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
4001869500133
Artikelnummer
SIE5SP34633
Herstellernummer
5SP34633
Hersteller
SIE
Polzahl:
4
Auslösecharakteristik:
E
Bemessungsstrom:
63 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Schutzart (IP):
IP40


