SIEMENS - SIE5SP42917 INT. MT 10KA 2P C 100A 3UM - 5SP42917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869195278
Artikelnummer
SIE5SP42917
Herstellernummer
5SP42917
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...50 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3


