Startseite

SIEMENS - SIE5SP44806 INT. MT 10KA 4P B 80A 6UM - 5SP44806

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SP44806 INT. MT 10KA 4P B 80A 6UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869195568

Artikelnummer

SIE5SP44806

Herstellernummer

5SP44806

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, B, 80A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON per una efficace protezione delle persone e degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici possono essere montati facilmente e offrono sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Inoltre, essi hanno anche un indicatore di posizione di manovra chiaramente visibile. Un codice Data Matrix sul lato frontale dellapparecchio fornisce in modo rapido e semplice tutte le informazioni sullinterruttore magnetotermico. Accessori unificati in ampia gamma semplici da montare e sostituibili in ogni momento. Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.