SIEMENS - SIE5ST1141 GUIDA PROFILATA 2 METRI - 5ST1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
4011209250840
Artikelnummer
SIE5ST1141
Herstellernummer
5ST1141
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sonderprofil
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
guida DIN, 35x 27x 7,3x 1,0 mm Lunghezza 2000mm, non forato con zincatura Sendzimir Componenti aggiuntivi per i dispositivi di protezione differenziale e gli interruttori magnetotermici di Siemens. I componenti aggiuntivi di Siemens sono una parte integrante importante degli apparecchi di protezione SENTRON per l'installazione elettrica. Come accessori per gli interruttori differenziali e magnetotermici essi offrono numerose possibilità per la realizzazione di svariate funzioni. Sia che si tratti di applicazioni nell'infrastruttura o nell'industria, Siemens offre sempre gli accessori adatti per tutti gli interruttori differenziali e magnetotermici. È così disponibile l'apparecchio adatto per ogni esigenza. Gli accessori Siemens per gli interruttori differenziali e magnetotermici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di montaggio universale di tutti i componenti aggiuntivi. 2. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 3. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 4. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. www.siemens.com/lowvoltage. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


