SIEMENS - SIE5ST2507 BLOCCO DISTRIB. MOD. 1POLO 160A - 5ST2507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - ohne Schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869319001
Artikelnummer
SIE5ST2507
Herstellernummer
5ST2507
Hersteller
SIE
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
ohne Schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
48 mm
Blocco distributore a 1 polo, 160A, 690V ingresso: 1x 10-70mm2 uscita: 6x 2,5-16mm2 per montaggio su guida DIN Blocco distributore SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione.


